歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

清洗器系統軟管

帶編織套筒的清洗器系統軟管
軟管-清洗系統-PVC-乙烯-透明-15M-4,5X8

料號 089584580

EAN 4011231840910

登入後的客戶價格
清洗器系統軟管

料號 089584580

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 15 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

彈性與透明

材質:含纖維的 PVC


更高壓的阻抗 (特別是帶高壓操作的頭燈系統)



儲存在 ORSY10 抽取系統的線圈上
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
擋風玻璃清洗器軟管,頭燈清潔系統

內徑

4,5 mm

外徑

8,0 mm

長度

15 m

材料

聚氯乙烯 - 纖維強化 PVC

顏色

透明

最大耐溫性

65 °C

最大工作壓力

10 bar

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊