透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 0699313
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
黃銅
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
軟管連接直徑 (A)
13 mm
長度 (L)
44 mm
夾固式管夾 適用管徑 D:17.8~21MM
鉗子 長200MM 0541系列用
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶扁平半圓頭、軸環與六角承窩的螺絲 ISO 7380-2 ,A2-070 不鏽鋼,素面
系統分類 8.4.1,敲擊工具與銼刀 24 件式
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼
3/4" POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角
空調維修裝置 Coolius 1200 VAE
環螺栓 DIN 580,材料:C15 E,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
PERFECT 商用車泡沫清潔劑
煞車彈簧鉗,乘用車
完全絕緣的小型安全攻絲機
帶螺母的銷 適用於螺紋拔取器套組