歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

多用途 PU 密封劑 適用於自動密封的 PU 密封劑

多用途黏合密封劑 PU,快速固化
通用型PU結構膠-白色-280ML

料號 0890100808

EAN 4099618139963

登入後的客戶價格
多用途 PU 密封劑 適用於自動密封的 PU 密封劑

料號 0890100808

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

優良的黏合性、密封性能、平滑且精細的外觀

- 出色的可擠出性與觸變性


- 可輕鬆抹平及裝飾間隙


- 可噴漆


- 優異的抗紫外線效能

通知● 請遠離兒童。
● 應避免接觸皮膚和眼睛。接觸到皮膚時,請用布去除密封劑,再用肥皂和水徹底清洗皮膚。接觸到眼睛時,請將眼皮撐開並用水徹底沖洗,迅速就醫。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域適用於密封車體連接件、焊接接點、車頂、機器、空氣冷卻器等。
指示去除基材表面的灰塵、油與水。
應用環境溫度為 5~35℃,濕度為 50~70%RH。當溫度低於 5℃ 時,建議在使用前將產品置於 30~40℃ 的環境下 1 小時 (不超過 3 小時)。應用方法可參考應用描述或諮詢技術人員。不需要活化劑和底漆。

內容量

280 ml

容器

料倉

主要化學成分

聚氨酯

顏色

白色

密度/條件

1.45 g/cm³ / 23°C,50% 相對濕度時

最低/最高加工溫度

5 to 35 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 90 °C

最大短期耐溫性

90 °C

最小抗拉強度

1,5 MPa

自生產之日算起的保存期限/條件

12 Month / 5°C 到 25°C 時

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊