適合通用
在廣泛材質與表面上具有絕佳的黏性強度
經核准用於食品 (ISEGA 認證)
- 在硬化狀態下對人體無害
- 適合食品加工廠的黏合與密封
具高彈性
- 可用於接合不同材質和同類型材質
- 不同材質的膨脹補償
- 抑制震動與噪音
保護層時效長
- 可用於複合組件的黏合及密封
- 也適用於大型表面
- 連接零件可以調整位置
可以打磨和重新上漆
表皮成型之後,可以透過機械方式加工並重新上漆,而不用活化表面 (請執行初步測試來檢查油漆相容性)。
非腐蝕性
防金屬腐蝕
微弱氣味
不含矽利康
ISEGA:
可用於加工或儲存食品的地點,例如食品加工廠的黏合牆壁與地板區域。
清關證書編號:46567 U 18
- 不適用於玻璃凹槽密封或在其他具有紫外線反射風險的透明材質上黏著。
- 直接暴露於陽光下可能會導致輕微的表面變黃和發展出裂紋。
- 不適用於建築應用中的擴展連接件。
- PVC 漆和氧化乾燥漆 (油和醇酸樹脂為基礎的塗料) 不適合塗抹在黏著劑上。
- 使用 Würth 密封劑平滑劑可能會導致變黃。
- 注意:應避免接觸溶劑或溶劑殘留物,特別是在加工和固化階段。這樣可能會對黏合劑和密封件造成永久性損害。
- 注意:在表面濕度高、極廣泛的黏著珠應用,和/或產生的空穴/氣袋,在應用中回填泡沫的情況下,黏著劑化合物有形成氣泡的風險。
优化表 | ||
表面/材料 | 优化步骤* | 注意 |
卷材涂料 | 活化清洁剂 | - |
阳极氧化铝 | 1.活化清洁剂 2.金属用底漆 | - |
铝(AlMg3、AlMgSi1) | 1. 使用 IPA 清洁剂彻底清洁 2. 使用“极细”无纺布磨料轻轻打磨 3. 使用 IPA 清洁剂再次清洁 4. 活化清洁剂 5. 金属用底漆 | - |
有色重金属(黄铜、铜、青铜等) | 必须使用金属用底漆! | |
不锈钢(防锈) | - | |
钢(37 号钢等) | 对于易发生腐蚀的组件:需要双组份 PU 或环氧腐蚀防护! | |
镀锌钢(热浸或传统镀锌) | - | |
锌 | - | |
粉末涂层 | 活化清洁剂 | 建议对涉及较大作用力或潮湿环境的应用进行初步测试。 |
(PES、EP/PES) | ||
双组份面漆,水性或溶剂型(PUR、丙烯酸) | Varioprimer safe + easy | 由于可用的油漆种类多样,此信息仅供参考。请在必要时执行初步测试。 |
双组份底漆,水性或溶剂型 | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR、丙烯酸、环氧树脂) | ||
阴极浸涂 | 活化清洁剂 | - |
(电泳漆) | ||
ABS | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | 对于承受较轻负载的部件,可以省去打磨过程。 |
GFRP(不饱和聚酯)、凝胶漆面或 SMC | 1. 使用 IPA 清洁剂彻底清洁 2. 使用“极细”无纺布磨料打磨 或粒度 60-80 的砂带打磨,然后使用真空吸尘器清洁 3. 使用 IPA 清洁剂再次清洁 4. 活化清洁剂 5. 塑料/木材/石材用底漆 | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
硬 PVC | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
PMMA/PC(无耐刮擦涂层) | Varioprimer safe + easy | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
聚酰胺 | Varioprimer safe + easy | - |
木材、胶合板、MDF、木制品和软木 | 1.除尘 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
HPL 层压板(Resopal、Ultrapas) | 活化清洁剂 | - |
玻璃 | Varioprimer safe + easy | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
搪瓷、瓷器、陶瓷、瓷砖 | 1.活化清洁剂或 IPA 清洁剂 2.Varioprimer safe + easy | - |
混凝土、矿物砂浆、石膏和水泥纤维板 | 1.除尘 2.深渗透型底漆 | - |
人造石(Corian、Varicor) | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
* 按照各个步骤的相应顺序操作 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
金属 | 铝 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
铅 | x | x | x | x | |
不锈钢 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
黄铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
钢/铁 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
锌 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
塑料 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷ | |
硬质泡沫塑料 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚酰胺 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
聚碳酸酯 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
可膨胀聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
聚氨酯 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
硬 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
硅胶 | - | - | - | - | |
可膨胀聚苯乙烯 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
涂漆表面 | 双组份油漆,烤干搪瓷器, 阴极浸涂,涂漆面板 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
木材和工程木材 | 木材(包括 MDF、层压板) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
层压板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
装饰面板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
软木 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
沥青基材 | - | - | - | - | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
人造石(Corian、Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
天然石材、砖 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
水泥纤维板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
其他 | 搪瓷 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
玻璃 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
玻璃纤维 | - | - | - | - | |
镜子 | - | - | - | - | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
织物 | - | - | - | - | |
皮革 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 | |||||
精致的天然石材(如大理石) | - | - | - | - |
ISEGA:
可用於加工或儲存食品的地點,例如食品加工廠的黏合牆壁與地板區域。
清關證書編號:46567 U 18
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。- 適用於一系列黏合與密封工作
- 適合食品加工廠的黏合與密封
- 用於點焊接縫的永久彈性密封
表面必須乾淨、乾燥而且沒有潤滑油。關於預先處理,請參考技術資料表內的最佳化表格。
切除螺紋開口,鎖上噴嘴並切割至所需的寬度。使用適當的膠槍施塗黏合劑。我們建議塗抹至少 3 公釐的黏性層厚度,以獲得厚塗層黏合的優點。
關於更多資訊,請參考技術資料表。
內容量 | 300 ml |
容器 | 料倉 |
主要化學成分 | 單成分聚氨酯 |
顏色 | 黑色 |
最長/最短結皮時間 | 45-60 min |
密度/條件 | 1.25 g/cm³ / 在硬化之前,DIN 53479 |
蕭氏硬度 A/條件 | 40 / 符合 DIN 53505 |
全固化速度/條件 | 3 mm/d / 23°C 與 50% 相對濕度,濕固化時 |
最低/最高加工溫度 | 5 to 35 °C |
最小/最大耐溫性 | -40 to +90 °C |
最大短期耐溫性/條件 | 120 °C / 8 小時後 |
最小抗拉強度 | 1.8 N/mm² |
最小結合抗拉力與抗剪力 | 1 N/mm² |
抗拉強度條件 | 符合 DIN 53504 |
最小縱向抗裂強度 | 6 N/mm |
抗裂強度條件 | 符合 DIN 53515 |
斷裂時的伸長/條件 | 500 % / 符合 DIN 53504 |
最大容量變更 | -5 % |
玻璃轉化溫度/條件 | -45 °C / 符合 DIN 53445 |
短期耐 | 燃料 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 12 Monate(month) / 10°C 到 25°C 時 |
不含矽樹脂 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!