傾斜轉接器 適用於組裝泡沫
適用於泡沫罐的傾斜轉接器
PU發泡填補劑噴管(圓形)
料號
08911510
EAN 4024835191098
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於 PURLOGIC Easy、PURLOGIC Easy White 與 PURLOGIC Fast
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示分隔之裂縫必須經專業人士評估,且應視需要使用 CERAfix 203 以非正向方式密封。符合 DIN EN 998-1 石膏,強度等級 CS I 至 CS IV,最小抗壓強度應達 2.0 N//mm²,且在相應的防潮等級應適於鋪設磁磚。
材料 | 聚丙烯 / 聚乙烯 |
顏色 | 無色 |
長度 | 180 mm |
直徑 | 8 mm |
版本 | 圓形 |