織物膠帶
聚酯織物膠帶
PTFE鈑噴膠帶 50MMX5M
料號 0874100200
EAN 4024835504041
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於管線絕緣材質的接合切削表面
- 極高初始黏合強度
- 可以用手撕掉
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
通用於光滑的表面,例如石頭、混凝土、木材與塑膠。應用範圍廣泛,例如包裝、捆束、保護、維修、密封、接縫密封和補漆工作
襯底材料 | 塗層聚酯纖維 |
黏合底座 | 天然橡膠 |
厚度 | 0,18 mm |
顏色 | 銀色 |
寬度 | 50 mm |
長度 | 50 m |
最小/最大耐溫性 | -10 to 60 °C |
最低/最高加工溫度 | 5 to 25 °C |
25 公釐處的最小黏合力 | 13 N |
斷裂時的伸長 | 20 % |
抗紫外線 | 否 |
防潮性 | 是 |
去除時沒有殘留物 | 否 |
自生產之日算起的保存期限 | 12 Month |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 乾燥、無塵、防日曬與其他熱源的存放區,約 20°C,50% 濕度 |
不含铅 (< 0.1%) | 是 |
不含锡 (< 0.1%) | 是 |
SVHC 符合 REACH < 0.1% | 是 |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
不含烃类增塑剂 (< 0.1%) | 是 |
不含卤化发泡剂 (< 0.1%) | 是 |
不含六溴环十二烷 (< 0.1%) | 是 |
不含废轮胎颗粒 | 是 |