透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0500300142
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
鈑金配件
最小/最大鑽孔直徑
8.00-8.20 mm
最小/最大連接厚度
2.50-8.50 mm
頭直徑 (A)
12,5 mm
頭高度 (B)
3 mm
頭下方長度 (C)
13,40 mm
顏色
黑色
材料
聚甲醛
適合汽車製造商
特斯拉
對應於原始備用零件編號
1006535-00-A
安裝位置
通用, 車身
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
3/8" 萬向接頭嵌件 短型
黏性潤滑劑 HHS® 100
HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 麻花鑽頭分類 91 件式。
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)
引擎油 Triathlon® Bike 4S 15W-40
TIME-SERT® 固定底座鑽頭
CA 準備裝置大小 1,過濾器調節器
Air conditioning service units spare parts - WOW
鋰離子電池組 12.0V / 2.0Ah CLASSIC
配備插入環的單耳箍