系統工作臺推車 PRO 8.4
工作臺推車 Pro 8.4
料號
0962643070
EAN 4065233030060
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
精巧、穩定,且具機動性的工作臺推車具有柔軟邊緣保護,側面配備方形穿孔以及各式各樣的配件
推車容易移動
- 堅固的側手柄,附號角形握把
- 黑色輪胎和輪框
範圍廣泛的配件
- 工作臺推車可以透過不同配件進行調整以滿足任何要求。
- 側壁上有多孔金屬板
- 系統置物盒及配件可連接至側邊
- 配件可連接至後方
三段鎖定原理
- 使用圓筒鎖進行中央上鎖
- 單手即可解除鎖定並且可將抽屜上鎖,防止在移動時抽屜意外開啟。
- 抽屜鎖具備優良穩定性並防止傾斜。一次只能開啟一個抽屜。
邊緣保護可避免對推車造成傷害
![]() | |
抽屜設計 | 5 個抽屜,W 466 x D 336 x H 69 公釐, 2 個抽屜,W 466 x D 336 x H 149 公釐 |
顏色 | 交通紅色 RAL 3020 |
寬度 x 深度 x 高度 (外部尺寸) | 684 x 406 x 1060 mm |
輥數 | 4 Stck(pcs) |
輥設計 | 1 個配備煞車的轉環腳輪 (D:100 公釐), 1 個無煞車的轉環腳輪 (D:100 公釐), 2 個無煞車的固定腳輪 (D:100 公釐) |
表面 | 粉末塗層 |
抽屜數 | 7 Stck(pcs) |
材料 | 鋼板 |
拉出類型 | 完全伸出, 滾珠軸承 |
負載能力 | 250 kg |
抽屜的負載能力 | 30 kg |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!