貨櫃網 具備強化邊緣繩
貨櫃網
安全網-貨櫃防護網-PP-45MM-3,0X5,0M
料號 0880300500
EAN 4045727413869
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
經 Dekra 測試
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。寬度 | 3 m |
長度 | 5 m |
材料 | 聚丙烯 - PP |
顏色 | 綠色 |
網大小 | 45 x 45 公釐 |
線粗細 | 3 mm |
適合容器容量 | 5 m³ (1.7 x 3.3 公尺), 7 m³ (1.7 x 4 公尺), 10 m³ (1.7 x 4.5 公尺) |