細直式 ZEBRA® 專業品質工具
具備梅花端和開口端的特殊工具
- 具備 15° 偏移的極強開口端甚至可鬆開卡住的螺絲
- 直式梅花端上的棘輪可用於鎖緊最常見的螺絲類型
- 梅花端裝有 72 齒細齒,毫不費力便可迅速鎖緊
- 若要改變旋轉方向,只要將扳手轉向即可
- 用途多樣,可降低更換和存放成本
極高品質,使用壽命長
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 棘輪梅開扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
通知
此特殊工具只能承受最大扭力。有鑑於此,扳手僅於有限程度上適用於鬆脫螺栓。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 (SW) | 30 公釐 |
長度 (L) | 401 mm |
爪厚度 (a1) | 11,4 mm |
環粗細 (a2) | 17,0 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 62,7 mm |
環的外徑 (d) | 58,1 mm |
最大扭矩 (F max.) | 760 Nm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |