歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制棘輪梅開扳手 使用 POWERDRIV®

公制棘輪梅開扳手,直式
直柄棘輪梅開扳手-WS27

料號 071425127

EAN 4062856415298

登入後的客戶價格
公制棘輪梅開扳手 使用 POWERDRIV®

料號 071425127

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

細直式 ZEBRA® 專業品質工具

具備梅花端和開口端的特殊工具


  • 具備 15° 偏移的極強開口端甚至可鬆開卡住的螺絲

  • 直式梅花端上的棘輪可用於鎖緊最常見的螺絲類型

  • 梅花端裝有 72 齒細齒,毫不費力便可迅速鎖緊

  • 若要改變旋轉方向,只要將扳手轉向即可

  • 用途多樣,可降低更換和存放成本


極高品質,使用壽命長


  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 棘輪梅開扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
通知

此特殊工具只能承受最大扭力。有鑑於此,扳手僅於有限程度上適用於鬆脫螺栓。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬 (SW)

27 公釐

長度 (L)

358 mm

爪厚度 (a1)

10,5 mm

環粗細 (a2)

15,5 mm

爪寬度 (外) (b1)

56,4 mm

環的外徑 (d)

52,4 mm

最大扭矩 (F max.)

594 Nm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊