ZEBRA® 工具具備專業品質
具備 180° 接頭且梅花端具備棘輪的特殊工具
- 堅固的彈性棘輪即使是難以觸及的螺絲也能使用,並能完美鎖緊
- POWERDRIV® 雙六角梅花端具備 72 齒細齒,可為您的工作提供支援
- 若要改變旋轉方向,只要將扳手轉向即可
- 由於可直接傳遞力量,因此硬質開口端尤其適用於鬆開螺絲
極其高品質,可延長使用壽命
- 棘輪梅開扳手符合 DIN 899,可提供最大扭力
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握
- 表面永久抗鏽並確保遠超過平均使用壽命
- 彈性棘輪梅開扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
通知
此特殊工具只能承受最大扭力。因此,扳手僅適用於將螺栓鬆開至有限程度
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
使用開口端鬆開螺栓並使用環側上的棘輪機構鎖緊
![]() | |
對邊寬 (SW) | 10 公釐 |
長度 (L) | 159 mm |
爪厚度 (a1) | 5 mm |
環粗細 (a2) | 7,3 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 20,9 mm |
環的外徑 (d) | 19,6 mm |
最大扭矩 (F max.) | 58 Nm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |