帶接頭的開口型設計,ZEBRA® 專業品質工具
帶接頭且符合人體工學的雙頭擴口螺母扳手
- 接合螺母扳手的梅花端具有 15° 深偏移及 230° 轉環接頭,即使是難以觸及的地方也能有效傳導力量
- 專為侷促空間中的纜線穿線管所設計,例如在汽車領域中
- 該設計可節省時間和心力
極高品質,使用壽命長
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握
- 梅花端亦經過拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
POWERDRIV® 只要咬合住邊緣 (而非常見的角落處),即使在最極端的條件下也能轉動螺絲
ZEBRA® 是來自 WÜRTH 專業手持工具的優質品牌
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
專為侷促空間中難以觸及的壓蓋螺帽而特別設計,例如:
- 8 公釐制動接頭和制動線路
- 9 公釐制動接頭,聯接通風,用於 VW Golf IV、Touran 和具備相同設計的車款
- 10、11、12 公釐制動線路,用於 VW、Ford、Opel、Mercedes Benz、BMW、VW 動力方向盤系列、伺服泵上的油線螺絲連接
- 13 公釐制動線路,用於 Ford、Rover、Saab
- 13、14、17、19 公釐 Bosch 共軌 VW、Mercedes 和 Waeco、Denso、Bosch 和 Hella 等幾乎每個製造商的空調連接件
- 15 公釐柴油線路共軌 Volvo
- 17 公釐排氣溫度感應器 Passat
- 16、18 公釐新 ISO 標準由線,美國車輛,例如 Chrysler
![]() | |
對邊寬 (SW) | 19 公釐 |
長度 (L) | 190 mm |
環粗細 (a1) | 13 mm |
環粗細 2 (a2) | 13 mm |
環的外徑 (b1) | 32 mm |
環的外徑 2 (b2) | 32 mm |
環開口 (C1) | 15 mm |
環開口 2 (C2) | 15 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鉻高度光澤緞光加工 |