歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®

帶接頭的雙開口擴口螺母扳手
DBRGSPN-OPN-METR-10MM

料號 071423010

EAN 4046778693316

登入後的客戶價格
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®

料號 071423010

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶接頭的開口型設計,ZEBRA® 專業品質工具

帶接頭且符合人體工學的雙頭擴口螺母扳手


  • 接合螺母扳手的梅花端具有 15° 深偏移及 230° 轉環接頭,即使是難以觸及的地方也能有效傳導力量

  • 專為侷促空間中的纜線穿線管所設計,例如在汽車領域中

  • 該設計可節省時間和心力


極高品質,使用壽命長


  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握

  • 梅花端亦經過拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本

POWERDRIV® 只要咬合住邊緣 (而非常見的角落處),即使在最極端的條件下也能轉動螺絲


ZEBRA® 是來自 WÜRTH 專業手持工具的優質品牌
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
專為侷促空間中難以觸及的壓蓋螺帽而特別設計,例如:


  • 8 公釐制動接頭和制動線路

  • 9 公釐制動接頭,聯接通風,用於 VW Golf IV、Touran 和具備相同設計的車款

  • 10、11、12 公釐制動線路,用於 VW、Ford、Opel、Mercedes Benz、BMW、VW 動力方向盤系列、伺服泵上的油線螺絲連接

  • 13 公釐制動線路,用於 Ford、Rover、Saab

  • 13、14、17、19 公釐 Bosch 共軌 VW、Mercedes 和 Waeco、Denso、Bosch 和 Hella 等幾乎每個製造商的空調連接件

  • 15 公釐柴油線路共軌 Volvo

  • 17 公釐排氣溫度感應器 Passat

  • 16、18 公釐新 ISO 標準由線,美國車輛,例如 Chrysler

對邊寬 (SW)

10 公釐

長度 (L)

128 mm

環粗細 (a1)

7 mm

環粗細 2 (a2)

7 mm

環的外徑 (b1)

18 mm

環的外徑 2 (b2)

18 mm

環開口 (C1)

7 mm

環開口 2 (C2)

7 mm

材料

表面

鍍鉻高度光澤緞光加工

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊