歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®

梅開扳手
COMB.WRENCH LONG 19 MM

料號 071330219

EAN 4024835533003

登入後的客戶價格
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®

料號 071330219

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ZEBRA® 專業品質工具

具備梅花端和開口端的堅固扳手


  • 具備 15° 偏移的極強開口端,甚至可鬆開卡住的螺絲

  • 雙六角 POWERDRIV 起子可確保輕巧快速的作業

  • 工具的多用途能降低更換和存放的成本


符合標準的設計


  • 工具符合螺絲起子工具的 DIN 3113 B/ISO 3318 標準


極高品質,使用壽命長


  • 採用可靠的鉻釩鋼

  • 表面鍍鉻,頭部和梅花端拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 梅開扳手的耐用性能降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬

19 公釐

長度 (L)

256 mm

環粗細 (a1)

11,50 mm

爪厚度 (a2)

7,70 mm

爪寬度 (外) (b1)

40,70 mm

環的外徑 (d)

27 mm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊