歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

四合一公制雙梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子

雙梅花棘輪扳手,4 合 1
棘輪梅花扳手 8/10MM-12/13MM

料號 0714257013

EAN 4045989373277

登入後的客戶價格
四合一公制雙梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子

料號 0714257013

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

直式 ZEBRA® 專業品質工具

方便好用的多用途棘輪扳手


  • 僅用兩個棘輪扳手,便可因應最為常用的對邊寬

  • AF 10 mm 棘輪扳手使用 1/4 英吋轉接器,就能轉變成起子頭棘輪工具

  • 能使用雙向桿切換順時鐘與逆時鐘旋轉,以便單手操作

  • 扳手採用纖細棘輪頭,即使是難以觸及的地方,同樣能派上用場

  • 用途多樣,可降低更換和存放成本


極高品質,使用壽命長


  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面鍍鉻且亮面拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬

8 x 10 公釐, 12 x 13 公釐

尖端類型

12 面頭

表面

鍍鉻

長度 (L)

150 mm

環粗細 (a1)

7,3 mm

環粗細 2 (a2)

8,6 mm

棘輪頭高度 (b1)

13,8 mm

棘輪頭高度 2 (b2)

16,8 mm

環的外徑 (d1)

20,2 mm

環的外徑 2 (d2)

24,8 mm

材料

鉻釩鋼

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
起子頭轉接器

星型起子頭轉接頭 10MM