歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®

雙開口六角擴口螺母扳手
六角油管扳手 7X9MM L:140MM

料號 0714240079

EAN 4046778426372

登入後的客戶價格
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®

料號 0714240079

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

開口型,ZEBRA® 專業品質工具

符合人體工學的雙頭擴口螺母扳手,可因應嚴苛作業需求


  • 接合螺母扳手的梅花端具有 15° 深偏移及 5° 弧擺,即使是難以觸及的地方也能有效傳導力量

  • 該設計可節省時間和心力


符合標準且具備極高品質


  • 雙頭擴口螺母扳手符合 DIN 3118

  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握

  • 梅花端亦經過拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
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
擰緊及鬆開接合螺母與管線螺絲連接器

對邊寬 (SW)

7 x 9 公釐

長度 (L)

140 mm

環粗細 (a1)

6,5 mm

環粗細 2 (a2)

7,5 mm

環的外徑 (b1)

17,8 mm

環的外徑 2 (b2)

19,3 mm

最小環開口 (B1 min)

5 mm

最小環開口 2 (B2 min)

7 mm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊