公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
梅開扳手
5OMBINATION WRENCH LONG 10MM
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
ZEBRA® 專業品質工具
具備梅花端和開口端的堅固扳手
- 具備 15° 偏移的極強開口端,甚至可鬆開卡住的螺絲
- 雙六角 POWERDRIV 起子可確保輕巧快速的作業
- 工具的多用途能降低更換和存放的成本
符合標準的設計
- 工具符合螺絲起子工具的 DIN 3113 B/ISO 3318 標準
極高品質,使用壽命長
- 採用可靠的鉻釩鋼
- 表面鍍鉻,頭部和梅花端拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 梅開扳手的耐用性能降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 10 公釐 |
長度 (L) | 148 mm |
環粗細 (a1) | 7,20 mm |
爪厚度 (a2) | 5,00 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 22,00 mm |
環的外徑 (d) | 15,6 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |