ZEBRA® 專業品質工具,裝有彈性梅花和棘輪工具
具有梅花端與開口端扳手的特殊工具
- 傾斜 15° 的極強開口甚至可鬆開卡死的螺絲
- 彈性梅花端具有 180° 接頭和棘輪工具,適合在空間受限處使用
- 梅花端裝有 72 齒細齒,毫不費力便可迅速鎖緊
- 若要改變旋轉方向,只要將扳手轉向即可
- 用途多樣,可降低更換和存放成本
極高品質,使用壽命長
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 棘輪梅開扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
通知
請注意:這些扳手都具備最高扭力等級,應隨時注意使用情況。
![]() | |
對邊寬 (SW) | 5/8 英吋 |
長度 (L) | 208 mm |
爪厚度 (a1) | 7,2 mm |
環粗細 (a2) | 9,9 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 33,4 mm |
環的外徑 (d) | 29,4 mm |
最大扭矩 (F max.) | 248 Nm |
材料 | 鉻鎳鋼 |
表面 | 鍍鉻 |