歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®

超長開口扳手
長梅開扳手(加長型) 46MM L:640MM

料號 071330846

EAN 4047376613430

登入後的客戶價格
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®

料號 071330846

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

超長型,ZEBRA® 專業品質工具

具備梅花端和開口端的超長扳手


  • 具備 15° 偏移的極強開口端,甚至可鬆開卡住的螺絲

  • 具備 15° 偏移的梅花端可鎖緊位於凹陷位置的最常見螺絲類型

  • 雙六角 POWERDRIV 起子可確保輕巧快速的作業

  • 工具的多用途能降低更換和存放的成本


符合標準的設計


  • 工具符合螺絲起子工具的 DIN 3113 A/ISO 3318/7738 標準


極高品質,使用壽命長


  • 採用可靠的鉻釩鋼

  • 表面鍍鉻,頭部和梅花端拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 梅開扳手的耐用性能降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬

46 公釐

長度 (L)

640 mm

環粗細 (a1)

27 mm

爪厚度 (a2)

17,5 mm

爪寬度 (外) (b)

96 mm

環的外徑 (d)

69,5 mm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
公制梅開扳手 採用 POWERDRIV®,11 件式

長梅開扳手(加長型) 11支裝

專業品質的超長型 ZEBRA® 工具
x 1 數量
公制梅開扳手 12 件式,採用 POWERDRIV® 起子

長梅開扳手(加長型) 12支裝

超長型 ZEBRA® 專業品質工具