歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

深偏移雙梅花扳手
梅花扳手 27/29MM(S柄)L:342MM

料號 0713305279

EAN 4024835153676

登入後的客戶價格
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

料號 0713305279

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ZEBRA® 專業品質工具,在難以觸及的地方可深偏移,具有多種尺寸

符合人體工學的雙梅花扳手,可因應嚴苛作業需求


  • 雙梅花扳手的梅花端具有 18° 深偏移,即使是難以觸及的地方也能有效傳導力量

  • 該設計可節省時間和心力


符合標準且具備極高品質


  • 雙梅花扳手符合 DIN 838/ISO 3318

  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握

  • 梅花端亦經過拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬

27 x 29 公釐

長度 (L)

342 mm

環粗細 (a1)

14,8 mm

環粗細 2 (a2)

15,8 mm

環的外徑 (d1)

41 mm

環的外徑 2 (d2)

44,3 mm

高度 (h1)

36,3 mm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊