平式偏移形狀
方便好用的公制雙梅花棘輪工具
- 棘輪結合兩種不同對邊寬
- 這表示僅需少許棘輪,就能因應範圍廣泛的對邊寬
- 可鎖定按鈕開關用來切換順時鐘和逆時鐘旋轉,並鎖定設定
符合人體工學的雙梅花棘輪扳手,可因應嚴苛作業需求
- 雙梅花扳手的梅花端約有 38° 深偏移,即使是難以觸及的地方,也能有效傳導力量
- 該設計可節省時間和心力
極高品質,使用壽命長
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
POWERDRIV® 起子經過改良,操作效率更佳
- 改良版 POWERDRIV 起子採用 12 邊和 24 齒設計,確保雙向弧擺減少 22°。如此一來,兩個方向都能迅速作用且毫不費力
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 24 x 27 公釐 |
長度 (L) | 385 mm |
環粗細 (a1) | 17,5 mm |
環粗細 2 (a2) | 17,5 mm |
環的外徑 (d1) | 48,5 mm |
環的外徑 2 (d2) | 53,5 mm |
高度 (h1) | 24 mm |
高度 2 (h2) | 24 mm |