ZEBRA® 專業品質工具,在難以觸及的地方可深偏移,具有多種尺寸
符合人體工學的雙梅花扳手,可因應嚴苛作業需求
- 雙梅花扳手的梅花端具有 18° 深偏移,即使是難以觸及的地方也能有效傳導力量
- 該設計可節省時間和心力
符合標準且具備極高品質
- 雙梅花扳手符合 DIN 838/ISO 3318
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握
- 梅花端亦經過拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 16 x 17 公釐 |
長度 (L) | 247 mm |
環粗細 (a1) | 10,8 mm |
環粗細 2 (a2) | 11,3 mm |
環的外徑 (d1) | 25,4 mm |
環的外徑 2 (d2) | 26,2 mm |
高度 (h1) | 28 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |