歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子

套筒頭偏移棘輪扳手
棘輪梅花扳手 10X11MM L:206MM

料號 071423 25

EAN 4011231712583

登入後的客戶價格
公制梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子

料號 071423 25

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

平式偏移形狀

方便好用的公制雙梅花棘輪工具


  • 棘輪結合兩種不同對邊寬

  • 這表示僅需少許棘輪,就能因應範圍廣泛的對邊寬

  • 可鎖定按鈕開關用來切換順時鐘和逆時鐘旋轉,並鎖定設定


符合人體工學的雙梅花棘輪扳手,可因應嚴苛作業需求


  • 雙梅花扳手的梅花端約有 38° 深偏移,即使是難以觸及的地方,也能有效傳導力量

  • 該設計可節省時間和心力


極高品質,使用壽命長


  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本


POWERDRIV® 起子經過改良,操作效率更佳


  • 改良版 POWERDRIV 起子採用 12 邊和 24 齒設計,確保雙向弧擺減少 22°。如此一來,兩個方向都能迅速作用且毫不費力
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬

10 x 11 公釐

長度 (L)

206 mm

環粗細 (a1)

11 mm

環粗細 2 (a2)

12 mm

環的外徑 (d1)

23,5 mm

環的外徑 2 (d2)

26 mm

高度 (h1)

17,5 mm

高度 2 (h2)

17,5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊