直式 ZEBRA® 專業品質工具
方便好用的多用途棘輪扳手
- 僅用兩個棘輪扳手,便可因應最為常用的對邊寬
- AF 10 mm 棘輪扳手使用 1/4 英吋轉接器,就能轉變成起子頭棘輪工具
- 能使用雙向桿切換順時鐘與逆時鐘旋轉,以便單手操作
- 扳手採用纖細棘輪頭,即使是難以觸及的地方,同樣能派上用場
- 用途多樣,可降低更換和存放成本
極高品質,使用壽命長
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面鍍鉻且亮面拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 10 x 19 公釐, 13 x 17 公釐 |
尖端類型 | 12 面頭 |
表面 | 鍍鉻 |
長度 (L) | 200 mm |
環粗細 (a1) | 9 mm |
環粗細 2 (a2) | 11,2 mm |
棘輪頭高度 (b1) | 20,2 mm |
棘輪頭高度 2 (b2) | 21,9 mm |
環的外徑 (d1) | 31,5 mm |
環的外徑 2 (d2) | 33,5 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!