透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
直式縮徑連接件水管連接頭-PLA-直型-REDUCSKT-(D8-6MM)
類似產品
料號 050025013
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (D2)
4 mm
軟管連接直徑 (D1)
8 mm
長度 (L1)
53.5 mm
材料
聚甲醛
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TIME-SERT® 螺紋套管
附內螺紋的圓柱銷,淬硬 ISO 8735,鋼,素面,A 形,硬化 (倒角和錐形)
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
附快接接頭的軟管 適用於手動輪胎打氣泵
ELMO® 熱縮管,厚壁式 0.6/1 kV 收縮率 6:1
平面扳手,直式 適用於具備 M14 主軸螺紋的角磨機
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,素面
3/8 英吋套筒扳手 19 件式組合
配備插入環的單耳箍
1/2 英吋與 1/4 英吋套筒扳手 組合中包含 59 件工具
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。