適用於快速緊固金屬板、紙板與塑膠
- 輕鬆安裝與移除,也可手動進行
- 高固定力,可牢固裝配到組件中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 7.20-7.20 mm |
最小/最大連接厚度 | 2.00-10.00 mm |
頭直徑 (A) | 8,00 mm |
頭高度 (B) | 1,50 mm |
頭下方長度 (C) | 18,50 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | 聚醯胺 - PA 66 |
適合汽車製造商 | Mercedes-Benz, Smart |
對應於原始備用零件編號 | A1249900492, 1249900492 |
安裝位置 | 通用 |