適用於快速緊固金屬板、紙板與塑膠
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
汽車工業和緊固技術的所有領域
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 5.00-5.50 mm |
最小/最大連接厚度 | 3.00-8.00 mm |
頭直徑 (A) | 10,00 mm |
頭高度 (B) | 2,00 mm |
頭下方長度 (C) | 11,50 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | PA 6 - 聚醯胺 |
適合汽車製造商 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, MINI, Renault |
對應於原始備用零件編號 | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492, 07149807127, 07149807127, 1L0853934, 697210 |
安裝位置 | 內部, 後保險槓, 通用, Cladding, Trim strip, Cover, 車身, 引擎室, 底盤, 前保險槓 |