歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

塑膠膨脹拉釘 無帽,多重縱切

塑膠膨脹拉釘,無帽,多重縱切
車身扣-膨脹鉚釘-PLA-BMW-(5,0-5,9MM)

料號 050012696

EAN 4047376890749

登入後的客戶價格
塑膠膨脹拉釘 無帽,多重縱切

料號 050012696

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於快速緊固金屬板、紙板與塑膠
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
汽車工業和緊固技術的所有領域

最小/最大鑽孔直徑

5.00-5.20 mm

最小/最大連接厚度

2.50-8.00 mm

頭直徑 (A)

10,00 mm

頭高度 (B)

2,00 mm

頭下方長度 (C)

11,40 mm

顏色

無色

材料

聚醯胺 - PA 12

適合汽車製造商

BMW, MINI

對應於原始備用零件編號

A0009900992

安裝位置

通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊