配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與複合式手柄
強力柄
- 手柄末端的大型敲擊帽可提供敲擊力與鑿力
- 極其堅固的連續拉絲鍍鉻六角柄
- 由於柄開口扳手的霧面鍍鎳、回火六角刀座,改善了力量傳導
- 使用柄上的 Würth 顏色編碼快速識別正確大小
- Black Point 尖端可提供最佳螺絲接合
- 尖端依據 DIN 5260-PH 與 ISO 8764-PH 標準加工,適用於十字螺絲起子
不只是手柄
- 複合式手柄具備硬芯和柔軟防滑表面,操作疲勞感低
- 螺絲鬆開後,可利用食指和拇指快速轉動手柄下半部的快速旋轉區和硬質材料
- 手柄上印有柄符號和尺寸,可快速輕鬆辨識
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | PH1 |
刀片長度 (A) | 80 mm |
手柄長度 (B) | 96 mm |
手柄寬度 (C) | 31 mm |
對邊寬,螺絲起子刀片 | 5 mm |
扳手輔助工具 | 8 mm |