歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

長型十字螺絲起子 配備圓柄

十字圓刀片長螺絲起子
防滑十字起子 PH1X300 長柄

料號 06132621

EAN 4038898275527

登入後的客戶價格
長型十字螺絲起子 配備圓柄

料號 06132621

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

長拉絲鍍鉻柄與複合式手柄

長精度


  • 適用於因超長柄而難以觸及的區域和特殊應用

  • 堅固圓柄,經拉絲鍍鉻處理,可防止腐蝕

  • 使用柄上的 Würth 顏色編碼快速識別正確大小

  • Black Point 尖端可提供最佳螺絲接合

  • 尖端依據 DIN 5260-PH 與 ISO 8764-PH 標準加工,適用於十字螺絲起子

  • 符合 DIN 5262 與 SMS SS 2831 標準


不只抓握力良好


  • 複合式手柄具備硬芯和柔軟防滑表面,操作疲勞感低

  • 螺絲鬆開後,可利用食指和拇指快速轉動手柄下半部的快速旋轉區和硬質材料

  • 手柄上印有柄符號和尺寸,可快速輕鬆辨識
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端大小

PH1

刀片長度 (A)

300 mm

手柄長度 (B)

96 mm

手柄寬度 (C)

31 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊