歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

起子頭盒

C 6.3 (1/4) 起子頭 36 件組
螺絲起字頭組 PH/SL-36件組

料號 06142506
EAN 4011231511544

登入後的客戶價格
起子頭盒

料號 06142506

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

36 個起子頭:1/4 英吋,長度 25 公釐

適用於業內專業人員的特殊結構



結實耐用金屬盒



顏色編碼系統


可輕鬆查看起子頭對應的螺絲。若顏色相符,則起子頭就能搭配使用。



一目瞭然的擺放方式,便於取用

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

1/4 英吋

分類/套件中的件數

36 Stck(pcs)

起子頭盒 包括:
2 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0,5X3-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.5 x 3.0 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 2 x
2 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.6X4.5MM-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.6 x 4.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 2 x
2 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.8X5.5-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 2 x
2 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-1X6-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 1.0 x 6.0 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 2 x
2 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-1.2X6.5-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 1.2 x 6.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 2 x
2 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-1.2X8-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 1.2 x 8.0 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 2 x
6 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH1-L25MM

描述:
PH1; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 6 x
12 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH2-L25MM

描述:
PH2; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 12 x
6 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH3-L25MM

描述:
PH3; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 6 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊