歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

纜線穿線管,聚醯胺 PG

纜線穿線管,PG PA6
電線接頭-POLYAMIDE-PG21

料號 096781 021
EAN 4024835125963
登入後的客戶價格
纜線穿線管,聚醯胺 PG

料號 096781 021

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 整合式線扣

  • 大面積密封和夾持範圍

  • 容易安裝

  • 德國製造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顏色

淺灰色 RAL 7035

連接螺紋 (導線管螺紋)

PG 21

最小/最大纜線直徑

13-18 mm

對邊寬

33 公釐

長度

47,5 mm

最低/最高溫度條件

-20 to 100 °C

IP 防護等級

IP 68

最大壓力

5 bar

材料

聚醯胺 - PA 6 V-2

不含鹵素

不含矽樹脂

密封環材料

聚氯平腈橡膠 CR/NBR,鹵素

最小纜線直徑

13 mm

最大纜線直徑

18 mm

最低溫度條件

-20 °C

最高溫度條件

100 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊