歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

完美銅噴劑

金屬表面-完美銅噴劑
PERFECT銅噴劑-400ML噴劑

料號 0893114118

EAN 4045989732081

登入後的客戶價格
完美銅噴劑

料號 0893114118

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

卓越的長期保護效果和最佳金屬表面外觀

第一次噴塗可達到極大的塗層厚度


  • 由於具有最佳天候防護性所以相當安全

  • 所需時間很短,因為只需要進行一個工作步驟

  • 提供良好覆蓋


由於具備可調式噴頭而用途廣泛


可調整噴頭能快速安全進行大面積和細微修復。



高度抗滴性



高度耐磨

通知

此資訊與我們目前的知識狀態相符,目的是在提供我們的產品及其可能應用的相關資訊。因此,此資訊不應解讀為產品特定屬性的保證,或其對於特定應用的適用性。必須遵守產品標籤上的警告。不適合作為 PU、MS 聚合物或混合型密封膠的底漆使用。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

緞光亮銅噴劑室內戶外均適用,容易施作,可大面積噴塗,且表面外觀絕佳。供普遍使用。噴頭具有可調式設計,因此可調整寬度。適用於視覺美化、修復及防止金屬表面腐蝕。

指示

基底材質必須清潔、乾燥且無油脂。清除鐵鏽和舊的鬆動漆料,打磨並清潔。使用前,請先用力搖晃罐子約兩分鐘。

主要化學成分

亞硝酸鹽組合樹脂

內容量

400 ml

顏色

銅色

完全硬化/固化條件

以建議的乾燥層厚度

固化時間

90 min

粉塵乾燥時間

6 min

粉塵乾燥時間的條件

以建議的乾燥層厚度

乾燥層厚度 (第一個往復運動)

36 µm

可以重新上塗層/可以重新上漆

有條件限制,要求初步測試

密度

0,75 g/cm³

密度條件

20°C 時

最大耐溫性

100 °C

自生產之日算起的保存期限

24 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

10°C 到 25°C 時

握力

17 min

握力條件

以建議的乾燥層厚度

橫割測試

MAN 0-1

橫割測試條件

符合 DIN 53151

可點焊

有良好黏著性的基材

銅, 鋼

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 1
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 2
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊