成卷 PE 座椅保護膜
以分配器提供的成卷 PE 座椅保護膜
拋棄式駕駛座防污護套/500PCS
料號 089950001
EAN 4011231843652
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適合用於安全氣囊
- 白色,抗油抗水 PE 薄膜
- 膜厚 13 µm (0.013 公釐),對所有方向的彈性而言都是最佳材料厚度
- 精確穿孔,容易撕開
- 無需將薄膜往一側拉,即可輕鬆捲開
- 實用抽取紙箱可提供防塵效果
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
長度 x 寬度 | 1300 x 820 mm |
撕開數 | 500 Stck(pcs) |
材料 | PE - 聚乙烯 |
輥寬度 | 620 mm |
輥重 | 10 kg |
顏色 | 白色 |
厚度 | 13 µm |