適用於有效上漆準備的中等磨蝕高光澤拋光
由氧化鋁製成的專門設計的粉末一致性
- 適中表面去除率及非常高的光澤度
- 從 P2000 往上的細粒有效去除打磨凹槽
厚度一致性
- 拋光不會噴濺
- 經濟
- 低灰塵形成
- 重複清潔鄰近區域不費力
可用手或機器塗抹
適用於傳統及防刮漆類型
適用於新舊漆面
不含矽
通知
本拋光劑的化學成分只要依用途使用即可確保安全。
為達到無細微刮痕的最佳表面效果,請勿將 High-Gloss Polish Plus 混合其他拋光劑或溶劑。否則會讓保固失效。
在介於 15-25°C 的建議存放溫度下,使用原容器可保存 24 個月。保存與搬運時請預防容器受到霜凍與直接的日照。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
用於有效上漆準備、去除舊漆上的研磨痕跡與刮痕,以及去除硬化修復漆面瑕疵區域的中等磨蝕高光澤拋光。上漆準備:研磨痕跡與刮痕、整修二手車。適用於汽車、航海或木材產業的漆面。(溶劑型塗料、單成分與多成分系統、水性漆、粉末塗料、耐刮透明漆)。不適用於霧面漆。
指示
使用前,請先均勻搖晃。用膏均勻潤濕所選拋光盤表面,並在要拋光的表面上塗抹少量。將拋光墊平放在拋光區域上,然後啟動機器。以1500-2000 rpm 定量施壓,處理表面,直到去除研磨痕跡或漆面瑕疵為止。請分區施工!用超細纖維布清除殘餘拋光劑。
淨重 | 250 g |
主要化學成分 | 水,烴類 |
氣味 | 特性 |
顏色 | 淺黃色 |
密度 | 1,02 g/cm³ |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 室溫 |
不含矽樹脂 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!