碳化矽磨蝕網 適用於手動與機器處理
磨蝕網
消光砂紙(P100)
料號
0585600100
EAN 4011231490504
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 由於鑿孔空間較大,因此不會堵塞
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 填充於石膏板與纖維板上 (建議顆粒:P 80-P 180)
- 打磨石頭、花崗石、大理石與混凝土 (建議顆粒:P 60-P 120)
- 磨掉舊的亮漆/油漆 (建議顆粒:P 60-P 120)
- 打磨木材 (建議顆粒:P 60-P 120)
- 中間層油漆打磨 (建議顆粒:P 60-P 120)
- 加工底漆與填充劑 (建議顆粒:P 120-P 180)
- 為金屬除鏽 (建議顆粒:P 60-P 120)
寬度 x 長度 | 115 mm x 280 mm |
黏合系統 | 無 |
網格大小 | 100 |