高磨蝕高光澤拋光蠟,可快速去除全新修復與完全硬化表層上的表面瑕疵
由氧化鋁製成的創新粉末成分
- 極高表面去除率及前所未有的光澤度
- 從 P1500 往上的細粒有效去除打磨凹槽
厚度一致性
- 拋光不會噴濺
- 經濟
- 低灰塵形成
- 重複清潔鄰近區域不費力
可用手或機器塗抹
適用於傳統及防刮漆類型
適用於新舊漆面
不含矽利康
通知
本拋光劑的化學成分只要依用途使用即可確保安全。
為達到無細微刮痕的最佳表面效果,請勿將 Fast Grinding Polish Plus 混合其他拋光劑或溶劑。否則會讓保固失效。
在介於 15-25°C 的建議存放溫度下,使用原容器可保存 24 個月。保存時請預防容器受到霜凍與直接的日照。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於汽車、航海或木材產業的漆面。溶劑型塗料、單成分與多成分系統、水性漆、粉末塗料、耐刮透明漆。不適用於霧面漆。高磨蝕高光澤拋光蠟,可快速去除全新修復與完全硬化表層上的表面瑕疵,也可拋光漆面上的頑固使用痕跡。
油漆匠準備工作:陷入的灰塵、打磨凹槽、橘子皮、油漆瑕疵
指示
使用前,請先均勻搖晃。用膏均勻潤濕所選拋光盤表面,並在要拋光的表面上塗抹少量。將拋光墊平放在拋光區域上,然後啟動機器。以1500-2000 rpm 定量施壓,處理表面,直到去除研磨痕跡或漆面瑕疵為止。請分區施工!用超細纖維布清除殘餘拋光劑。用 P30 Plus 除細紋拋光劑去除任何剩餘條紋。
淨重 | 250 g |
主要化學成分 | 水,烴類 |
氣味 | 特性 |
顏色 | 綠色 |
密度 | 1,25 g/cm³ |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 5°C 到 35°C 時 |
不含矽樹脂 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!