適用於 Opel 的自攻螺絲 鋼,鍍鋅,藍色 (A2K),具平頭與寬邊
鍍鋅鋼,平頭,H,Opel
大扁頭十字自攻螺絲-C-H2-(A2K)-OPEL-4,2X9,5
料號 012642 95
EAN 4011231191500
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於各種 Opel 車型的窗框與裝飾窗條。
![]() | |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
標稱直徑 (d1) | 4,2 mm |
長度 (l1) | 9,5 mm |
頭直徑 (dk) | 11 mm |
頭高度 (k1) | 2,1 mm |
內起子 | H2 |
效能聲明 (EU-CPR) | 否 |
頭類型 | 平頭 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |