鋁製綑綁板
鋁製綑綁板,單
ORSYMOBIL 工具櫃快速掛勾-底座
料號 096380 216
EAN 4011231880244
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適合具備汽車配件的綑綁帶
- 適用於各種運輸工作
- 作為綑綁孔的單一綑綁點
- 經測試最大使用重量可至 500 daN
- 包含固定材質
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
類型描述 | AZPL |
寬度 | 44 mm |
高度 | 10 mm |
長度 | 44 mm |
產品重量 (每個項目) | 0,030 kg |
顏色 | 鋁銀色 |
材料 | 鋁 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!