組件 適用於 ORSY ® 系統置物箱
適用於系統置物箱的 ORSY 系統貨架組件
ORSY系統貨架-5抽系統材料盒收納櫃(4.4.1 & 8.4.1)
料號 0961925003
EAN 4046777234718
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於固定式儲存的 ORSY® 系統置物箱
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 交通紅色 RAL 3020 |
寬度 | 536 mm |
深度 | 475 mm |
高度 | 1168 mm |
表面 | 粉末塗層 |
材料 | 鋼 |
適合殼高度 | 5 x 8.4.1 (每個 54 公釐高) |
抽屜數 | 5 Stck(pcs) |
寬度 (抽屜的內部尺寸) | 504 mm |
深度 (抽屜的內部尺寸) | 376 mm |
高度 (抽屜內尺寸) | 103 mm |
產品重量 (每個項目) | 54000,000 g |