歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

組件 適用於 ORSY ® 系統置物箱

適用於系統置物箱的 ORSY 系統貨架組件
ORSY系統貨架-4抽系統材料盒收納櫃(4.4.X & 8.4.X)

料號 0961925002

EAN 4046777234794

登入後的客戶價格
組件 適用於 ORSY ® 系統置物箱

料號 0961925002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於固定式儲存的 ORSY® 系統置物箱
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顏色

交通紅色 RAL 3020

寬度

536 mm

深度

475 mm

高度

1168 mm

表面

粉末塗層

材料

適合殼高度

2 x 8.4.1 (每個 54 公釐高), 2 x 8.4.2 (每個 108 公釐高)

抽屜數

4 Stck(pcs)

寬度 (抽屜的內部尺寸)

504 mm

深度 (抽屜的內部尺寸)

376 mm

高度 (抽屜內尺寸)

103 mm

產品重量 (每個項目)

52000,000 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊