歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

系統堆疊櫃 適用於 ORSY® 系統置物箱 8.4.1

系統堆疊櫃 8.4.1
材料盒收納櫃 五格型/附鎖 8.4.1

料號 5581040002

EAN 4046777939408

登入後的客戶價格
系統堆疊櫃 適用於 ORSY® 系統置物箱 8.4.1

料號 5581040002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

由適用於 5 個 ORSY® 系統置物箱的可堆疊模組所組成的整理系統
  • 滾珠軸承安裝的伸縮式伸出

  • 每個托盤的負載:20 公斤

  • 側板與後板具有方形穿孔,適合多孔面板系列的配件

  • 堆疊旋鈕

  • 附兩把鑰匙的中控鎖

  • 色彩:石墨黑 (RAL 9011)

  • 材質:鋼板

  • 粉末塗層
通知
  • 未隨附置物箱

  • 不適用於機動車的移動使用
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
寬度 x 深度 x 高度

580 x 455 x 490 mm

抽屜數

5 Stck(pcs)

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
系統材料盒 8.4.1

SYSCASE 材料盒 8.4.1

適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
x 1 數量
透明系統置物箱 8.4.1

SYSCASE材料盒-8.4.1.-透明盒蓋

適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具