由適用於 3 個 ORSY® 系統置物箱的可堆疊模組所組成的整理系統
- 滾珠軸承安裝的伸縮式擴展頭
- 每個托盤的承載量:20 公斤
- 側板與後板具有方形穿孔,適合來自多孔面板系列的配件
- 堆疊旋鈕
- 附兩把鑰匙的中控鎖
- 顏色:石墨黑 (RAL 9011)
- 材料:鋼板
- 粉末塗層
通知
- 未隨附置物箱
- 不適用於機動車的移動使用
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
寬度 x 深度 x 高度 | 455 x 290 x 490 mm |
抽屜數 | 3 Stck(pcs) |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!