分類箱 ORSY® 100
分類箱,隔板構件,ORSY 100
CASE-BS2-DIVISION-8COMT
ORSY100
料號
0955151208
EAN 4038898509486
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
最佳精巧、簡單易用的系統,適用於各種小零件的整齊存放與供應。可針對您的需求和應用來進行調整。帶分離器底殼,可視需要使用隔板構件分隔零件。
高度 55 公釐
高耐衝擊強度,極堅固且耐衝擊
- 可抵抗常見潤滑脂、機油和汽油
- 耐溫從 -25°C 至 +90°C
- 低重量
可舒適搬運的複合式把手
可穩固放置的大型底腳
可堆疊凸起便於存放與運輸
穩固結實的鉸鏈連接
具備雙重扣合的簡便卡鎖,歸功於一體式鎖耳
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
寬度 | 336 mm |
深度 | 245 mm |
高度 | 55 mm |
材料 | ABS |
版本 | 底部潑濺 2 倍 |
顏色 | 黑色 |
最小耐溫性 | -25 °C |
最大耐溫性 | 90 °C |