歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

可調式扳手

可調式單開口扳手,REDSTRIPE

料號 5754221118

EAN 4099618060380

登入後的客戶價格
可調式扳手

料號 5754221118

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

一步到位解決方案:採用可調式設計,僅需一件堅固耐用的工具,就能提供相當於多種扳手大小的效率。功能最齊全,實惠價格與優異效能兼備。

鉻釩鋼


擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺母通常要求較高的扭力,也因此,使用之鋼材的耐用性也需要極高。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。



防滑手柄


工具塗有一層較厚的紋理霧面鉻,可供穩固握持。它還針對工廠和建築工地中常見的油、潤滑脂、髒污和其他侵蝕性物質 (例如可能會侵蝕表面並導致腐蝕的水泥和油漆溶劑) 提供額外抗性。



均衡設計


提供斜面顎夾結合厚實結構,最適合用於水槽下方或馬桶後面等狹窄空間的工作 - 這都是管道和維修人員的日常工作中常常要面對的。



雙重精密刻度


扳手一側會顯示 SAE (汽車工程師協會) 的英吋測量單位 - 這一點在英制廣受採用的汽車領域尤為重要。另一側則可以找到公制量尺。



22.5 度顎夾角度


翻轉扳手仍可保持穩定抓握,不致於擺動或滑脫,在狹窄空間中擁有更大的移動範圍。



四螺紋調整旋鈕


這種調整旋鈕又稱為「滾花」,具有特殊的四螺紋設計,有助於減少顎夾「擺動」(這是許多提供三螺紋旋鈕的可調式扳手常見的惱人問題)。



寬手柄


更容易握緊,亦有助於施加更多扭力。



為店面做好準備


底部孔洞便於立即上架擺放,適合零售業務。可作為掛繩孔使用,在高處工作或收納存放時,易於攜帶繫上。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大對邊寬 (A)

53 mm

長度 (L)

450 mm

扳手頭最大外部尺寸 (B)

140 mm

爪厚度 (T)

15 mm

厚度 (S)

27 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊