漏油布
漏油布
OILBINDCLTH-WHITE-38X46CM
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於吸收油和化學劑
- 吸收量為自身重量的 25 倍
- 吸收性極強,不會洩漏
- 只會吸收油和碳氫化合物型液體 (親油性),不會吸水
- 不會影響工作場所的衛生
- 無絨表面
- 多孔
- 可以不限時間存放
應用區域
使用說明是基於我們曾經進行過的測試和我們的經驗而來的建議;在每次施用前請先自行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。我們的免費客戶服務僅提供技術資訊或諮詢服務,除非所提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或除非顧問故意行事,否則我們不對此服務承擔責任。我們確保本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
應用區域
漏油布適合用於吸收油、潤滑劑、燃料、化學劑和其他逸出液體,甚至可用在水坑。也可以用來清潔油性表面、機械或區域,以及吸取油滴。室內戶外均適用。
指示
將吸油布直接放在受保護防止滴油的區域上。此外,也可以使用吸油布吸收現有的油漬。若要這麼做,只要將布蓋在油漬上即可。
材料 | 聚丙烯 - PP |
顏色 | 白色 |
長度 x 寬度 | 46 x 38 cm |
長度 | 46 cm |
寬度 | 38 cm |
桌巾數 | 100 Stck(pcs) |
防水 | 是 |
吸水量 | 0,75 kg/l |