歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制 O 型環

ISO 3601-1,等級 B,NBR 90
O型環 內徑:10.82MM厚度:1.78MM

料號 046891082
EAN 4061975277954

登入後的客戶價格
公制 O 型環

料號 046891082

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

公制,NBR 90
  • NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐溫性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
通知
  • 安裝前先清除任何髒污 (塵垢、碎屑、纖維)

  • 邊緣和導入倒角必須去毛邊

  • 使用已潤滑/上潤滑脂的 O 型環
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內徑 (d1)

10,82 mm

厚度 (h1)

1,78 mm

ISO

3601-1

版本

公制

材料

NBR (腈基丁二烯橡膠)

表面

普通

蕭氏硬度 A

90 +/- 5

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
通用掛鉤分類 4 件式

通用型油封鈎針組4PCS

用於取下與嵌入密封件與 O 型環,非常適合難以觸及之處。
x 1 數量
矽噴霧劑

橡塑膠亮光保護噴劑-500ML

確保長期保護、保存及隔絕車輛外部與內部塑膠、橡膠與金屬零件;良好潤滑性能
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊