歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

以公釐為單位的 O 型環

O 型環 NBR 公制
O型環 內徑:89.00MM厚度:3.00MM

料號 0468008930
EAN 4061975288288

登入後的客戶價格
以公釐為單位的 O 型環

料號 0468008930

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

耐熱性:-35° 至 +120°C
  • 節省空間,安全穩固,組裝容易

  • 密封效果良好,可搭配活動與固定組件使用

  • 可抵抗所有礦物油、潤滑劑、汽油、熱水、蒸氣、壓縮空氣與稀釋酸
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

工業領域

內徑 (d1)

89.00 mm

厚度 (h1)

3.00 mm

材料

NBR (腈基丁二烯橡膠)

顏色

黑色

符合 ROHS 標準

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊