透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環內徑:79.00MM厚度:3.50MM
類似產品
料號 0468790350
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
79 mm
厚度 (h1)
3,50 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於高強度配件的帶倒角平墊圈
wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備內螺紋
具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲
桶形鋸,HSS 雙金屬,耐用及速度型 HSCo8
O 型環,公制
一字薄型螺絲起子 配備圓形桿身
FLRYY 車輛纜線圓形纜線 (軟管線)
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
Multifix 管與緊固夾
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。